Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zahnscheibe versenkbar Form V DIN 6797, Stahl blank

SHB-ZA-DIN6797-V-D10,5

Art.-Nr. 042300 10

EAN 4024835538169

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zahnscheibe versenkbar Form V DIN 6797, Stahl blank

Art.-Nr. 042300 10

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

19 mm

Dicke

0,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

V

Ausführung

Versenkbar

DIN

6797

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen